Motion
31139
Fresas de mango de bola - Serie 05B , 0.1563 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.5000 pulg. de longitud de corte, 0.1875 pulg. de diámetro del mango, 2.0000 pulg., 50.80 mm de longitud total
Artículo MI #01624049
No. Fabricante 31139
Precio39.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 05B , 0.1563 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.5000 pulg. de longitud de corte, 0.1875 pulg. de diámetro del mango, 2.0000 pulg., 50.80 mm de longitud total
Artículo MI #01624049
No. Fabricante 31139

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.5000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.1563 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Mango Diámetro  
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    05B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
31139 05B.156TA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo