Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut5/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter1/2 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Shank Diameter1/2 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Fresadora de chavetaNo
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes2
- Serie17
- Tipo de mangoRedondo liso
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
31368 17.500TA