Motion
31454
Fresas de mango de bola - Serie 14B , 0.1250 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.2500 pulg. de longitud de corte, 0.1250 pulg. de diámetro del mango, 1.5000 pulg., 38.10 mm de longitud total
Artículo MI #01624277
No. Fabricante 31454
Precio39.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 14B , 0.1250 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.2500 pulg. de longitud de corte, 0.1250 pulg. de diámetro del mango, 1.5000 pulg., 38.10 mm de longitud total
Artículo MI #01624277
No. Fabricante 31454

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.2500 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Mango Diámetro  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Ti-NAMITE, TiN
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    14B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
31454 14B.125TN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo