Motion
31481
Juego de fresas de mango - Serie 14 , material de metal duro, TiN, doble extremo, 1/8 pulg. de diámetro de fresa más pequeño, 1/2 pulg. de diámetro de fresa más grande, 4 canales, 6 piezas
Artículo MI #01624304
No. Fabricante 31481
Precio529.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresas de mango - Serie 14 , material de metal duro, TiN, doble extremo, 1/8 pulg. de diámetro de fresa más pequeño, 1/2 pulg. de diámetro de fresa más grande, 4 canales, 6 piezas
Artículo MI #01624304
No. Fabricante 31481

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio529.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresado más grande
    1/2 pulg.
  • Longitud de corte
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 9/16 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/8 pulg.;3/16 pulg.;1/4 pulg.;5/16 pulg.;3/8 pulg.;1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 2 pulg., 2-1/2 pulg., 3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg.
  • Diámetro de fresado más pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Formas finales incluidas
    Extremo cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    6
  • Serie
    14
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
31481 CEM#14TN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"