Motion
17S02500TN
Fresa de mango cuadrada serie 17 , material de metal duro, acabado/revestimiento TiN, extremo único, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01624460
No. Fabricante 17S02500TN
Precio26.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada serie 17 , material de metal duro, acabado/revestimiento TiN, extremo único, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01624460
No. Fabricante 17S02500TN

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    17
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
31756 17.250TN