Motion
L3B10000TC
Fresa de mango de bola - Serie 3LB , Material de metal duro, 1 pulg. de diámetro de la fresadora, 2-1/4 pulg. de longitud de corte, 1 pulg. de diámetro del mango, 5 pulg. de longitud total
Artículo MI #01624551
No. Fabricante L3B10000TC
Precio677.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie 3LB , Material de metal duro, 1 pulg. de diámetro de la fresadora, 2-1/4 pulg. de longitud de corte, 1 pulg. de diámetro del mango, 5 pulg. de longitud total
Artículo MI #01624551
No. Fabricante L3B10000TC

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio677.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Fresadora Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    3LB
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
31849 L3B1.0TC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron