Motion
31865
Fresa de mango cuadrada serie 1EL , material de metal duro, acabado/revestimiento TiN, extremo único, 7/16 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 3 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01624567
No. Fabricante 31865
Price$211.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada serie 1EL , material de metal duro, acabado/revestimiento TiN, extremo único, 7/16 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 3 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01624567
No. Fabricante 31865
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
Price$211.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    3 pulg.
  • Tipo de longitud
    Extralargo
  • Mill Diameter  
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Shank Diameter  
    7/16 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    1EL
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
31865 E1.437TN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron