Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut3 pulg.
- Tipo de longitudExtralargo
- Mill Diameter5/8 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Shank Diameter5/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Fresadora de chavetaNo
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes4
- Serie1EL
- Tipo de mangoRedondo liso
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
31867 E1.625TN