Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1-5/8 pulg.
- Tipo de longitudExtralargo
- Mill Diameter5/16 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Shank Diameter5/16 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes4
- Serie1ELB
- Tipo de mangoRedondo liso
- Single Or Double EndSingle
- Extremo esféricoExtremo no esférico
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
31931 E1B.312TA