Motion
E3B10000TN
Fresa de mango de bola - Serie 3ELB , Material de metal duro, 1 pulg. de diámetro de la fresadora, 3 pulg. de longitud de corte, 1 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. de longitud total
Artículo MI #01624679
No. Fabricante E3B10000TN
Precio763.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie 3ELB , Material de metal duro, 1 pulg. de diámetro de la fresadora, 3 pulg. de longitud de corte, 1 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. de longitud total
Artículo MI #01624679
No. Fabricante E3B10000TN
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
Precio763.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    3 pulg.
  • Tipo de longitud
    Extralargo
  • Fresadora Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    3ELB
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
31977 E3B1.0TN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron