Motion
32200
Fresas de mango de bola - Serie 59B , 0.1250 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.3750 pulg. de longitud de corte, 0.2500 pulg. de diámetro del mango, 2.5000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #01624743
No. Fabricante 32200
Precio76.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 59B , 0.1250 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.3750 pulg. de longitud de corte, 0.2500 pulg. de diámetro del mango, 2.5000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #01624743
No. Fabricante 32200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$76.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    25 °
  • Longitud de Corte  
    0.3750 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Mango Diámetro  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    59B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
32200 59B.125TA