Motion
36109
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 61 , 0.3125 pulg. de diámetro de fresa, 0.7500 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #01625147
No. Fabricante 36109
Precio150.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 61 , 0.3125 pulg. de diámetro de fresa, 0.7500 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #01625147
No. Fabricante 36109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio150.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0450 pulg.;1.14 mm
  • Ángulo de hélice
    40 °
  • Longitud de Corte  
    0.7500 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg., 63.50 mm
  • Mango Diámetro  
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.0050/-0.0050 pulg., +0.127/-0.127 mm
  • Tipo de extremo
    Disyuntor de virutas (CR)
  • Recubrimiento de acabado
    Ti-NAMITE, TiN
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    61
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
36109 61.312TN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo