Motion
36214
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 62 , 0.3750 pulg. de diámetro de fresa, 0.8750 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #01625173
No. Fabricante 36214
Precio172.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 62 , 0.3750 pulg. de diámetro de fresa, 0.8750 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #01625173
No. Fabricante 36214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0600 pulg.;1.52 mm
  • Ángulo de hélice
    40 °
  • Longitud de Corte  
    0.8750 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg., 63.50 mm
  • Mango Diámetro  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.0050/-0.0050 pulg., +0.127/-0.127 mm
  • Tipo de extremo
    Disyuntor de virutas (CR)
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    62
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Weldon (impulsor plano)
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
36214 62.375TA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo