Motion
38047
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 01C , 0.3750 pulg. de diámetro de fresa, 1.0000 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #01625221
No. Fabricante 38047
Precio64.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 01C , 0.3750 pulg. de diámetro de fresa, 1.0000 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #01625221
No. Fabricante 38047

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0200 pulg.;0.51 mm
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1.0000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg., 63.50 mm
  • Mango Diámetro  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante, sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    01C
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Weldon (impulsor plano)
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
38047 CR01.375 020

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo