Motion
39029
Diámetro de fresa de 5.95 mm, 4 canales, 0.7500 pulg. Longitud de corte
Artículo MI #01625320
No. Fabricante 39029
Precio37.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de fresa de 5.95 mm, 4 canales, 0.7500 pulg. Longitud de corte
Artículo MI #01625320
No. Fabricante 39029

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.7500 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    5.95 mm
  • Mango Diámetro  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Número de Canales  
    4
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
39029 01.234TC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo