Motion
39032
Fresas de mango de bola - Serie 01B , 0.2500 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.7500 pulg. de longitud de corte, 0.2500 pulg. de diámetro del mango, 2.5000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #01625323
No. Fabricante 39032
Precio46.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 01B , 0.2500 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.7500 pulg. de longitud de corte, 0.2500 pulg. de diámetro del mango, 2.5000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #01625323
No. Fabricante 39032

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio46.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.7500 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Mango Diámetro  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Ti-NAMITE-C, TiCN
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    01B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
39032 01B.250TC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo