Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1-1/4 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro5/8 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Mango Diámetro5/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales2
- Serie3B
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoExtremo no esférico
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Canal recto o en espiralEspiral