Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1/8 pulg.
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro1/16 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Mango Diámetro1/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Fresadora de chavetaNo
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- Serie14
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarDoble
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral