Motion
39619
Fresa de mango cuadrada serie 14 , material de metal duro, acabado/revestimiento TiCN, doble extremo, 11/64 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 5/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01625632
No. Fabricante 39619
Price$50.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada serie 14 , material de metal duro, acabado/revestimiento TiCN, doble extremo, 11/64 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 5/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01625632
No. Fabricante 39619

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$50.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    5/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    11/64 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/16 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    14
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Single Or Double End  
    Double
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
39619 14.171TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo