Motion
39620
Fresa de mango de bola - Serie 14B , material de metal duro, 11/64 pulg. de diámetro de la fresadora, 5/16 pulg. de longitud de corte, 3/16 pulg. de diámetro del mango, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01625633
No. Fabricante 39620
Price$59.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie 14B , material de metal duro, 11/64 pulg. de diámetro de la fresadora, 5/16 pulg. de longitud de corte, 3/16 pulg. de diámetro del mango, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01625633
No. Fabricante 39620

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$59.49/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    5/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Mill Diameter  
    11/64 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/16 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    14B
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Single Or Double End  
    Double
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
39620 14B.171TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo