Motion
39624
Fresa de mango de bola - Serie 14B , material de metal duro, 13/64 pulg. de diámetro de la fresadora, 1/2 pulg. de longitud de corte, 1/4 pulg. de diámetro del mango, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01625637
No. Fabricante 39624
Precio75.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie 14B , material de metal duro, 13/64 pulg. de diámetro de la fresadora, 1/2 pulg. de longitud de corte, 1/4 pulg. de diámetro del mango, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01625637
No. Fabricante 39624
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
Precio75.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    13/64 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    14B
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
39624 14B.203TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo