Motion
39642
Juego de fresas de mango - Serie 14B , Material de metal duro, TiCN, Doble extremo, Diámetro de fresa más pequeño de 1/8 pulg., Diámetro de fresa más grande de 1/2 pulg., 4 canales, 6 piezas
Artículo MI #01625655
No. Fabricante 39642
Precio549.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresas de mango - Serie 14B , Material de metal duro, TiCN, Doble extremo, Diámetro de fresa más pequeño de 1/8 pulg., Diámetro de fresa más grande de 1/2 pulg., 4 canales, 6 piezas
Artículo MI #01625655
No. Fabricante 39642
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
Precio549.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresado más grande
    1/2 pulg.
  • Longitud de corte
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 9/16 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/8 pulg.;3/16 pulg.;1/4 pulg.;5/16 pulg.;3/8 pulg.;1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 2 pulg., 2-1/2 pulg., 3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg.
  • Diámetro de fresado más pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Formas finales incluidas
    Extremo de bola
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    6
  • Serie
    14B
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
39642 CEM#14BTC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo