Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1/8 pulg.
- Tipo de longitudTalón
- Mill Diameter5/64 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Shank Diameter1/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Fresadora de chavetaNo
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes2
- Serie15
- Tipo de mangoRedondo liso
- Single Or Double EndDouble
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
39657 15.078TC