Motion
39761
Fresa de mango cuadrada - Serie 5 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 31/64 pulg., 3 canales, Longitud de corte de 1 pulg.
Artículo MI #01625728
No. Fabricante 39761
Precio120.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie 5 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 31/64 pulg., 3 canales, Longitud de corte de 1 pulg.
Artículo MI #01625728
No. Fabricante 39761
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
Precio120.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    31/64 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    5
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
39761 05.484TN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo