Motion
51048
Broca de longitud para trabajos - Serie 101 , #48, Material de metal duro, 7/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 1-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #01625785
No. Fabricante 51048
Precio24.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 101 , #48, Material de metal duro, 7/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 1-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #01625785
No. Fabricante 51048

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #48
  • Canal Longitud  
    7/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    20 °
  • En general Longitud  
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    691781510484
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Cuatro facetas
  • Serie
    101
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
51048 101 48

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo