Motion
51109
Broca de longitud para trabajos - Serie 101 , 9/64 pulg., Material de carburo, 1-3/8 pulg. Canal, Ángulo de punta de 118 °, 2-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #01625826
No. Fabricante 51109
Precio35.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 101 , 9/64 pulg., Material de carburo, 1-3/8 pulg. Canal, Ángulo de punta de 118 °, 2-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #01625826
No. Fabricante 51109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    9/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    1-3/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    20 °
  • En general Longitud  
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    691781511092
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Cuatro facetas
  • Serie
    101
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
51109 101.140

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo