Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3/8 pulg.
- Canal Longitud2-3/4 pulg.
- Ángulo de hélice20 °
- En general Longitud4-1/4 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante691781511245
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialMicrograno
- Número de Canales2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoCuatro facetas
- Serie101
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal