Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size1/2 in
- Flute Length3 in
- Ángulo de hélice20 °
- Overall Length4-3/4 in
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante691781511320
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialMicrograno
- Number Of Flutes2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Tipo de puntoCuatro facetas
- Serie101
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
51132 101.500