Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit SizeG
- Flute Length2-1/8 in
- Ángulo de hélice20 °
- Overall Length3-1/2 in
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante691781512075
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialMicrograno
- Number Of Flutes2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Tipo de puntoCuatro facetas
- Serie101
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
51207 101 G