Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la brocaF
- Longitud del canal1-5/16 pulg.
- Ángulo de hélice32 °
- Longitud total3-1/8 pulg.
- Diámetro del mango5/16 pulg.
- Longitud del mango1-7/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleMargen doble
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Número de Upc del fabricante691781513447
- MaterialMetal duro
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto145 °
- Serie135
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO691781513447