Motion
51355
Broca de longitud de máquina de tornillo - 3/8 pulg., Material de carburo, 1-27/32 pulg. Canal, Ángulo de punta de 145 °, 3-1/2 pulg. Longitud total
Artículo MI #01625948
No. Fabricante 51355
Precio252.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 3/8 pulg., Material de carburo, 1-27/32 pulg. Canal, Ángulo de punta de 145 °, 3-1/2 pulg. Longitud total
Artículo MI #01625948
No. Fabricante 51355

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio252.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/8 pulg.
  • Longitud del canal
    1-27/32 pulg.
  • Ángulo de hélice
    32 °
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Longitud del mango
    1-9/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    Margen doble
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Número de Upc del fabricante
    691781513553
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    145 °
  • Serie
    135
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    691781513553

Descripción general

Descripción del fabricante
51355 135.3750TA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo