Motion
53122
Broca de longitud Jobber - 11/32 pulg., Material de carburo, 2-1/2 pulg. canal, 150 ° ángulo de punta, 4 pulg. OAL
Artículo MI #01626203
No. Fabricante 53122
Precio141.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - 11/32 pulg., Material de carburo, 2-1/2 pulg. canal, 150 ° ángulo de punta, 4 pulg. OAL
Artículo MI #01626203
No. Fabricante 53122

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio141.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    11/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    691781531229
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    3
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    150 °
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
53122 103.343

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo