Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo3/16 pulg.
- Diámetro del punto de perforación5/64 pulg.
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Tamaño comercial#2
Detalles
- Ángulo de avellanado60 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Estilo de corteSimple
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialMicrograno
- Serie301
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleDoble