Motion
70007
Artículo MI #01626459
No. Fabricante 70007
Precio62.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #01626459
No. Fabricante 70007

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio62.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    7/64 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    De 0.0939 a 0.1094 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Tipo de fresa
    Fresa de plato de garras
  • Serie
    200
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
70007 2001094

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo