Motion
74070
Fregadero - Ángulo de 60 °, 6 canales, 1 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/2 pulg. de diámetro del mango, Material de carburo
Artículo MI #01626580
No. Fabricante 74070
Precio186.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - Ángulo de 60 °, 6 canales, 1 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/2 pulg. de diámetro del mango, Material de carburo
Artículo MI #01626580
No. Fabricante 74070

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio186.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de canales
    6
  • Serie
    606
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
74070 6061.0 60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo