Motion
601D02500_82
Avellanador - Ángulo de 82 °, 1 canal, 1/4 pulg. Diámetro del cuerpo, 1/4 pulg. Diámetro del mango, Material de carburo
Artículo MI #01626583
No. Fabricante 601D02500_82
Precio33.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Avellanador - Ángulo de 82 °, 1 canal, 1/4 pulg. Diámetro del cuerpo, 1/4 pulg. Diámetro del mango, Material de carburo
Artículo MI #01626583
No. Fabricante 601D02500_82

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    82 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    1
  • Serie
    601
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
74107 601.250 82

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo