Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Ángulo de avellanado82 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro
- Número de canales1
- Serie601
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoAvellanador