Motion
74267
Fregadero - Ángulo de 90 °, 6 canales, 3/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/2 pulg. de diámetro del mango, Material de metal duro
Artículo MI #01626627
No. Fabricante 74267
Precio190.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - Ángulo de 90 °, 6 canales, 3/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/2 pulg. de diámetro del mango, Material de metal duro
Artículo MI #01626627
No. Fabricante 74267
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
Precio190.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    90 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de canales
    6
  • Serie
    606
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
74267 606.750 90

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo