Motion
24026EJW33

Timken
24026EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #01626720
No. Fabricante 24026EJW33
Precio2,597.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
24026EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #01626720
No. Fabricante 24026EJW33
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
Precio2,597.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Peso
    16.84 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796204805
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796204805

Descripción general

Descripción del fabricante
24026EJW33 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior