Motion
CASQUILLO 3535 X 60MM-KW

Dodge
3535 X 60MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 60 mm, ranura de chaveta de 18 x 4.4 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #01626757
No. Fabricante 3535 X 60MM-KW BUSHING
Precio166.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3535 X 60MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 60 mm, ranura de chaveta de 18 x 4.4 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #01626757
No. Fabricante 3535 X 60MM-KW BUSHING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$166.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.83 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Tamaño del chavetero
    18 x 4.4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    6-1/2 (acero) pulg., 7 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    12.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1000 pulg.
  • Capacidad de par
    44800 pulg.
  • UPC_NO
    782475949830
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3535 60MM CASQUILLO TL 119683