Motion
NUP303-E-TVP2

FAG (Schaeffler)
NUP303-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 17 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01626796
No. Fabricante NUP303-E-TVP2
Precio262.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NUP303-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 17 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01626796
No. Fabricante NUP303-E-TVP2
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
Precio262.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Localización
  • RPM Máx.
    19600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Serie
    NUP3
  • UPC_NO
    4012801180283

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP303-E-XL-TVP2