Motion
SW099/100 ANILLO URE

LOVEJOY INC
SW099/100 RING URE

68514441170 Spider & Element de acoplamiento de mordaza - Uretano, Snap Wrap Spider - Rígido, mordaza recta
Artículo MI #01627147
No. Fabricante SW099/100 RING URE
Precio148.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SW099/100 RING URE

68514441170 Spider & Element de acoplamiento de mordaza - Uretano, Snap Wrap Spider - Rígido, mordaza recta
Artículo MI #01627147
No. Fabricante SW099/100 RING URE
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
Precio148.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L100
  • Grosor del elemento
    0,610 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.080 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Color
    Azul
  • Durómetro del elemento
    55 Costa D
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Araña cruzada a presión - Sólida
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514441170
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144411709
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    SW
  • Capacidad de par
    477 pulg.
  • UPC_NO
    685144411709

Descripción general

Descripción del fabricante
SW099/100-SPIDER ANILLO-URE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo