Motion
2501-06-04-B
2501-06-04-B 6MJ-4MP90 LATÓN
Artículo MI #01627205
No. Fabricante 2501-06-04-B
Precio22.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2501-06-04-B 6MJ-4MP90 LATÓN
Artículo MI #01627205
No. Fabricante 2501-06-04-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF, 3/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF, 3/8 JIC 37°
  • Diámetro total
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1.093 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1/4 in macho tubo rígido x 3/8 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    3300 psi
  • Serie
    2501

Descripción general

Descripción del fabricante
2501-06-04-B 6MJ-4MP90 LATÓN

También puede gustarle