Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Peso369.00 lb
Detalles
- AplicaciónAlternadores, cojinetes, cadenas y conexiones de cables, grúas, motores diésel, motores eléctricos, carretillas elevadoras, motores de gasolina, engranajes, generadores, cables de alta tensión, herramientas eléctricas y de aire, prensas de impresión, poleas, interruptores, terminales, compresores de aire
- ColorBlanco
- ConcentraciónListo para usar
- Tipo de contenedorTambor
- Características y beneficios• Limpiador industrial de alto rendimiento que limpia en contacto • Ideal para eliminar grasa, alquitrán, aceite y adhesivos • Penetración profunda y de acción rápida • De base natural, no contiene disolventes clorados • Punto de inflamación superior a 100°F (38°C) No conductor • Bajo nivel de residuos • Seguro en todos los metales y la mayoría de los plásticos • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • NSF® C1 registrado #129025: (aerosol); #059830: (granel)
- FormularioLíquido
- Número de Upc del fabricante078827014555
- AromaNafta, naranja
- TipoDesengrasante
- UPC_NO078827014555
Descripción general
- Limpiador industrial de alto rendimiento que limpia en contacto
- Ideal para eliminar grasa, alquitrán, aceite y adhesivos
- Penetración profunda de acción rápida
- Con base natural, no contiene disolventes clorados
- Punto de inflamación por encima de 100°F (38°C) No conductor
- Bajo residuo
- Seguro en todos los metales y en la mayoría de los plásticos
- La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
- NSF® C1 registrado n.o 129025: (aerosol); n.o 059830: (a granel)