Motion
YP2414
Engranaje recto, 24 DP, 20 PA, 14 dientes, Delrin moldeado
Artículo MI #01628079
No. Fabricante YP2414
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 24 DP, 20 PA, 14 dientes, Delrin moldeado
Artículo MI #01628079
No. Fabricante YP2414
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Paso diametral
    24
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.44 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.666 pulg.
  • Ancho general
    0.56 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.583 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Peso
    1.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    54033
  • Material
    POM
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • UPC_NO
    781711540336

Descripción general

Descripción del fabricante
YP2414 54033

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo