Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje123 mm
- Peso0.48 lb
- Ancho del eje19.99 mm
- Ancho total para Speedi Slv24.99 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa superficie exterior forma una superficie de sellado ideal sin necesidad de una preparación adicional de la superficie. Reparación rápida del eje con la herramienta de instalación incluida, a menudo sin cambiar el sello actual.
- Descripción de construcciónManga de desgaste ultrafina de acero inoxidable
- Material labialN/C
- Gama de ejes para manguito SpeediDe 122.91 a 123.11 mm
- Nombre comercial/de marcaSKF Manga Speedi
- Tipo de productoManga Speedi
- Aplicación típicaAlternativa rápida, fácil y eficaz para cambiar el tamaño, metalizar o reemplazar una superficie dañada