Motion
BR14
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.0000 in de diámetro interno, 1.9800 in de diámetro externo, 0.5625 in de ancho
Artículo MI #01628157
No. Fabricante BR14
Precio32.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.0000 in de diámetro interno, 1.9800 in de diámetro externo, 0.5625 in de ancho
Artículo MI #01628157
No. Fabricante BR14
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
Precio32.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9800 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Número de Upc del fabricante
    085311058858
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    085311058858

Descripción general

Descripción del fabricante
BR14 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo