Motion
GLP550
Manómetro neumático - 2-1/2 pulg. cara, 1/4 NPT
Artículo MI #01628308
No. Fabricante GLP550
Precio28.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro neumático - 2-1/2 pulg. cara, 1/4 NPT
Artículo MI #01628308
No. Fabricante GLP550

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +3000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +140 °F
  • Graduación de la báscula
    50 psi
  • Estándares cumplidos
    ASME B40.100 Grado B
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
GLP550

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo