Motion
HS236
9/16 Abrazadera para engranajes de gusano con banda de acero inoxidable (OD 12-3/8
Artículo MI #01628310
No. Fabricante HS236
Price$6.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9/16 Abrazadera para engranajes de gusano con banda de acero inoxidable (OD 12-3/8
Artículo MI #01628310
No. Fabricante HS236
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
Su precio$6.41/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    0.20 lb

Details

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de engranaje de gusano
  • Características y beneficios
    • Construcción de cuatro piezas • Diseño de tornillo: cabeza hexagonal ranurada de 5/16" • Par de apriete máximo recomendado: 50 in-lbs • La abrazadera cumple con SAEJ1508 que reemplaza a Mil Spec WW-C-440B • Se vende diez por caja Material estilo HS • Banda y carcasa: inoxidable SAE serie 201/301 • Tornillo: acero endurecido SAE 1018 , material tipo HSS galvanizado y cromado • Banda y carcasa: inoxidable SAE serie 201/301 • Tornillo: inoxidable SAE serie 300 • Fabricante: acoplamiento y válvula Dixon
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
HS236 TORNILLO SIN FIN DE ABRAZADERA DE MANGUERA 14-3/4" ACERO INOX.
  • Construcción de cuatro piezas
  • Diseño del tornillo: cabeza hexagonal ranurada de 5/16"
  • Par máximo recomendado: 50 pulg-lbs
  • La abrazadera cumple con SAEJ1508 que reemplaza la especificación Mil WW-C-440B
  • Se venden diez por caja Material estilo HS
  • Correa y carcasa: inoxidable serie SAE 201/301
  • Tornillo: acero endurecido SAE 1018 , chapado en zinc y material HSS estilo inmersión en cromato
  • Correa y carcasa: inoxidable serie SAE 201/301
  • Tornillo: inoxidable serie SAE 300
  • Fabricante: válvula y acoplamiento Dixon

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo