Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Altura total165 mm
- Ancho general85 mm
- Peso2.58 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasTuerca de montaje en panel
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaNo ascendente
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Flujo de aire máximo148 scfm
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Presión máxima establecida125 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión mínima establecida5 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 150 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Ajustar rango de presión5 a 125 psi